SIEMENS - SIE6XV18785BH50 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 5M) - 6XV18785BH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856218
Artikelnummer
SIE6XV18785BH50
Herstellernummer
6XV18785BH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- Interfaccia: RJ45
- Protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Lunghezza: 5,0 m
- Materiale: Cavi AWG22 preconfezionati, assenza di silicone
- Categorie: Cat6a secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Concetto di messa a terra: omogeneo con doppio schermo
- Caratteristiche aggiuntive: contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali per una integrazione facilitata.
- Rete insensibile ai disturbi, migliorando l'affidabilità delle comunicazioni in ambienti complessi.
- Idoneità all'uso nell'industria automobilistica, particolarmente nelle linee di verniciatura, grazie all'assenza di silicone.
- Progettato per catene portacavi, perfetto per parti di macchina in continuo movimento.
Ie Connecting Cable Ie Fc Rj45 Plug-180/Ie Fc Rj45 Plug-180
Il cavo di collegamento IE FC RJ45-180 è progettato per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, offrendo alte velocità di trasmissione e protezione in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


