Startseite

SIEMENS - SIE6XV18785BH30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 3M) - 6XV18785BH30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856201

Artikelnummer

SIE6XV18785BH30

Herstellernummer

6XV18785BH30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    Il cavo di collegamento IE FC RJ45 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, offrendo elevate velocità di trasmissione e un'ottima protezione contro le interferenze.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Lunghezza: 3,0 m
    • Tipo di cavo: IE FC Flexible GP 4x2
    • Cavo preconfezionato con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 x 2
    • Normativa: Categoria 6 (Cat6a) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Assenza di silicone per utilizzo in ambienti automotive
    • Doppio schermo per ridurre i disturbi

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e senza errori di nodi terminali
    • Affidabilità del contatto elettrico grazie al design superiore dello schermo
    • Idoneità per l'utilizzo in catene portacavi e attrezzature in movimento continuo
    • Concetto omogeneo di messa a terra per una rete più stabile
    • Optimum performance nelle linee di verniciatura dell'industria automobilistica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie