Startseite

SIEMENS - SIE6XV18785BH20 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 2M) - 6XV18785BH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856195

Artikelnummer

SIE6XV18785BH20

Herstellernummer

6XV18785BH20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    Il prodotto è progettato per il collegamento efficiente di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, garantendo alta velocità e protezione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45
    • Grado di protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Lunghezza: 2,0 m
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Cavi AWG22 preconfezionati per collegamento rapido e senza errori
    • Doppio schermo per insensibilità ai disturbi
    • Categoria 6 (Cat6a) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel contatto elettrico e scarico di tiro integrato
    • Adatto per l'uso in catene portacavi in movimento continuo
    • Facilita l'installazione senza errori e rischi di interferenza
    • Compatibilità con ambienti industriali, incluso l'uso in linee di verniciatura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie