Startseite

SIEMENS - SIE6XV18782T IE TP TRAIN CABLE 4X2 CAT7, BY THE METER - 6XV18782T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 7

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169854900

Artikelnummer

SIE6XV18782T

Herstellernummer

6XV18782T

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

53 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

53 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

53 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    Ie Tp Train Cable 4x 2

    CAT7 cavo d'installazione TP per applicazioni ferroviarie, certificato per utilizzi specifici nel settore del trasporto su rotaia.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento a FC M12 Plug PRO 4x 2
    • Certificato per applicazioni ferroviarie, a 8 conduttori
    • Schermato, fornibile a metraggio
    • Unità di fornitura max. 1000 m
    • Min. quantità ordinabile 20 m
    • Cavo di bus flessibile, schermato, con trefoli stagnati
    • Funzionalità Gigabit per la posa in veicoli su rotaia e bus
    • Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Omologazione UL
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie