Startseite

SIEMENS - SIE6XV18782G IE GROUND CABLE 4X2, SOLD BY THE M - 6XV18782G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 6

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856522

Artikelnummer

SIE6XV18782G

Herstellernummer

6XV18782G

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

84 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

84 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

84 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

67 %

    Ie Tp Ground Cable 4x2

    Cavo per posa sotterranea, CAT6A, a 8 conduttori schermato per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x2, AWG24, disponibile a metraggio unitario.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: 4x2, AWG24
    • Standard: Categoria 6 (Cat6) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Funzionalità: Gigabit, per posa fissa in ambiente esterno e in terra
    • Guaina: PE addizionale per protezione
    • Immunità ai disturbi: Doppiaschermatura
    • Marcatura: Facile determinazione della lunghezza in metri
    • Conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Fornibile a metraggio: Max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Elevata immunità ai disturbi per prestazioni affidabili
    • Facilità di installazione grazie alla marcatura in metri
    • Idoneo per ambienti esterni e applicazioni a terra

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie