Startseite

SIEMENS - SIE6XV18782F IE FC TP FRNC CABLE GP 4X2, CAT6A - 6XV18782F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169858182

Artikelnummer

SIE6XV18782F

Herstellernummer

6XV18782F

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...70 °C

NVP-Wert:

67 %

    Ie fc tp frnc cable gp 4x2

    Cavo TP privo di alogeni per posa fissa, progettato per garantire collegamenti affidabili e ad alta velocità in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo TP privo di alogeni, 4x2, schermato
    • Conduttori: 8 conduttori, AWG 24, dadi rigidi
    • Categoria: CAT 6A, conforme a ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Unità di fornitura: Max. 4000 m, min. 20 m ordinabile
    • Impiego: Industria automobilistica, costruzione di macchine, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, impianti eolici
    • Omologazione: UL
    • Marcatura: Facile determinazione delle lunghezze in metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio sul posto semplice e rapido.
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
    • Conformità a RoHS, senza sostanze umettanti per vernici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie