SIEMENS - SIE6XV18782C IE FC TP TRAILING CABLE GP 4X2, CAT6A - 6XV18782C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855822
Artikelnummer
SIE6XV18782C
Herstellernummer
6XV18782C
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
NVP-Wert:
69 %
- Tipo: Cavo d'installazione TP CAT6A, AWG 24
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max: 1000m, min. quantità ordinabile: 20m
- conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
- Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Omologazione UL
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Risparmiodi tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
- Adatto all'impiego in parti di macchina in continuo movimento
IE FC TP Trailing Cable GP 4x2
Il cavo da trascinamento per sistema di cablaggio con funzionalità Gigabit è progettato per l'uso in catene portacavi, fornendo una soluzione di connessione affidabile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


