SIEMENS - SIE6XV18782B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD - 6XV18782B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169853385
Artikelnummer
SIE6XV18782B
Herstellernummer
6XV18782B
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- Tipo: Cavo flessibile 4x2 (AWG 24)
- Fornitura: Disponibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m
- Immunità ai disturbi: Doppia schermatura
- Standard: Categoria 6 (Cat6) - conforme a ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Omologazione: UL
- Montaggio: Semplice e rapido sul posto
- Marcatura: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
- Rispetto dell'ecologia: Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici
- Risparmio di tempo grazie all'installazione semplice e veloce.
- Elevata affidabilità e prestazioni in ambienti industriali con movimentazione occasionale delle macchine.
- Facilità di identificazione e misurazione della lunghezza necessaria durante l'installazione.
- Elevata protezione contro le interferenze elettriche e rumori esterni, garantendo comunicazioni stabili.
Industrial Ethernet FastConnect TP flexible Cable GP 4x 2
Cavo TP d'installazione CAT6A per il collegamento a IE FC RJ45 Plug, progettato per sistemi di cablaggio con funzionalità Gigabit.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


