SIEMENS - SIE6XV18782AU10 IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2, 1000M - 6XV18782AU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857406
Artikelnummer
SIE6XV18782AU10
Herstellernummer
6XV18782AU10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
NVP-Wert:
67 %
- Tipo: Cavo per sistema di cablaggio con funzionalità Gigabit
- Conduttori: Rigidi per posa fissa
- AWG: 24
- Unità di fornitura: 1000 m
- Standard: Categoria 6 (Cat6), ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Omologazione: UL
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
- Pronto per impieghi in vari settori industriali come automotive e automazione energetica.
Ie FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2 (tipo C)
Cavo d'installazione TP CAT6A progettato per garantire connessioni affidabili e ad alta velocità nel cablaggio industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


