Startseite

SIEMENS - SIE6XV18762A IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2, CAT7 - 6XV18762A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169858168

Artikelnummer

SIE6XV18762A

Herstellernummer

6XV18762A

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.45 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

NVP-Wert:

69 %

    IE FC TP Standard Cable GP 4x2

    Il cavo TP d'installazione CAT7 è progettato per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo d'installazione TP CAT7
    • Connessioni compatibili: IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2
    • Calibro del filo: AWG25
    • Fornibile a metraggio
    • Unità di fornitura massima: 2000 m
    • Quantità minima ordinabile: 20 m

    Benefici per il cliente:

    • Facilita una connessione affidabile e veloce tra dispositivi.
    • Flessibilità di fornitura a metraggio per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
    • Compatibile con connettori standard per un'integrazione semplice nei sistemi esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie