SIEMENS - SIE6XV18755UH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 5M - 6XV18755UH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855600
Artikelnummer
SIE6XV18755UH50
Herstellernummer
6XV18755UH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...100 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...100 °C
- Lunghezza: 5 m
- Connettore: N-Connect/SMA maschio/maschio
- Idoneità all'impiego in applicazioni ferroviarie
- Attenuazione ridotta per mantenere la qualità del segnale radio
- Protezione antifiamma e resistenza chimica
- Privo di silicone
- Facile connessione e installazione per antenne SCALANCE M
- Affidabilità elevata nelle operazioni ferroviarie grazie a materiali di qualità
- Minima compromissione del segnale radio per prestazioni ottimali
N-Connect/ SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable
Il cavo di collegamento flessibile è progettato per applicazioni ferroviarie, garantendo un'eccellente qualità del segnale radio grazie all'attenuazione ridotta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


