Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755UH20 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA RAILW 2M - 6XV18755UH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169855594

Artikelnummer

SIE6XV18755UH20

Herstellernummer

6XV18755UH20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...100 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...100 °C

    N-Connect/ SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable

    Il cavo di collegamento flessibile è progettato per applicazioni ferroviarie, offrendo una soluzione di connettività per antenna SCALANCE M.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 2 m
    • Tipo di connettore: N-Connect/SMA maschio/maschio
    • Idoneità all'impiego in applicazioni ferroviarie
    • Attenuazione ridotta per mantenere la qualità del segnale radio
    • Protezione antifiamma
    • Chimicamente resistente e privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento di un'antenna a apparecchiature terminali radiomobili.
    • Assicura una qualità del segnale radio minimamente influenzata.
    • Durabilità e resistenza alle condizioni ambientali difficili grazie ai materiali di alta qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie