Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755TH50 SIMATIC NET CABLE N / R-SMA RAILWAY 5M - 6XV18755TH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169855570

Artikelnummer

SIE6XV18755TH50

Herstellernummer

6XV18755TH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...100 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...100 °C

    N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable

    Il cavo di collegamento flessibile è progettato per applicazioni ferroviarie, ideale per collegare antenne a Access Points.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo:Cavo di collegamento flessibile
    • Connettori: N-Connect/RSMA maschio/maschio
    • Lunghezza: 5 m
    • Idoneità: Applicazioni ferroviarie
    • Attenuazione: Ridotta, per una qualità del segnale radio ottimale
    • Protezione: Antifiamma e chimicamente resistente
    • Materiale: Privo di silicone

    Vantaggi per il cliente:

    • Collegamento affidabile tra cavi coassiali e antenne.
    • Minima influenza sulla qualità del segnale grazie all'attenuazione ridotta.
    • Resistenza a condizioni chimiche avverse e alta sostanza antifiamma per la sicurezza.
    • Compatibilità con applicazioni specifiche nel settore ferroviario.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie