SIEMENS - SIE6XV18755SH20 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT M/M RAILW 2M - 6XV18755SH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855969
Artikelnummer
SIE6XV18755SH20
Herstellernummer
6XV18755SH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...100 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...100 °C
- Tipo: cavo flessibile preconfezionato
- Length: 2 m
- Applicazioni: ferroviarie, WLAN, rete radiomobile
- Attenuazione ridotta per migliorare la qualità del segnale radio
- Protezione antifiamma e resistenza chimica
- Privo di silicone
- Minima influenza sulla qualità del segnale radio grazie all'attenuazione ridotta
- Facile installazione grazie al design preconfezionato
- Affidabilità in ambienti critici grazie alla protezione antifiamma
- Adatto per diverse applicazioni di comunicazione senza fili
N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable
Il N-Connect maschio/maschio è un cavo flessibile preconfezionato di 2 m, progettato per applicazioni ferroviarie e per il collegamento di antenne, ideale per IWLAN e rete radiomobile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


