Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755LH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 5M - 6XV18755LH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169855402

Artikelnummer

SIE6XV18755LH50

Herstellernummer

6XV18755LH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    N-Connect/SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable

    Il cavo di collegamento flessibile N-Connect/SMA è progettato per il collegamento di un'antenna a una apparecchiatura terminale radiomobile, garantendo una qualità del segnale radioelevata.

    Dettagli tecnici:

    • Critically low attenuation for minimal signal degradation
    • Preconfezionato con lunghezza di 5m
    • Protezione antifiamma
    • Resistenza chimica
    • Privodi silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento sicuro di antenne a dispositivi radiomobili
    • Assicura una qualità del segnale radio elevata
    • Ideale per applicazioni in ambienti critici grazie alla resistenza chimica
    • Le proprietà antifiamma aumentano la sicurezza dell'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie