SIEMENS - SIE6XV18755LH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 1M - 6XV18755LH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - sonstige
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855389
Artikelnummer
SIE6XV18755LH10
Herstellernummer
6XV18755LH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
- Lunghezza: 1m
- Connettore: maschio/maschio N-Connect/SMA
- Protezione antifiamma
- Resistenza chimica
- Senza silicone
- Qualità del segnale radio minimamente influenzata dall'attenuazione
- Facile collegamento di antenne a diverse apparecchiature
- Durata e sicurezza grazie alla protezione antifiamma
N-Connect/SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable
Il cavo di collegamento flessibile N-Connect/SMA è progettato per il collegamento di un'antenna a una apparecchiatura terminale radiomobile, garantendo una qualità del segnale radiominimamente influenzata grazie all'attenuazione ridotta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie