Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755DE30 IWLAN CABLE R-SMA/SMA MALE/MALE - 6XV18755DE30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4018359299903

Artikelnummer

SIE6XV18755DE30

Herstellernummer

6XV18755DE30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    Iwlan R-SMA/ SMA male/male flexible connection cable

    Il cavo di collegamento flessibile IWLAN R-SMA/SMA permette il collegamento efficace di componenti con connessione R-SMA e SMA, garantendo una qualità del segnale radio minimalmente influenzata grazie all'attenuazione ridotta.

    Dettagli tecnici:

    • Connessione R-SMA e SMA male/male
    • Lunghezza: 0,30 m
    • Attenuazione ridotta per una migliore qualità del segnale
    • Protezione antifiamma
    • Resistenza chimica
    • Privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento sicuro e affidabile per apparecchiature attive
    • Minimizzazione delle perdite di segnale radio
    • Durata prolungata grazie alla resistenza chimica
    • Installazione facile e veloce in quadri elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie