Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755CN10 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755CN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Leiterdurchmesser - 1.4 mm

  • Schirm über Verseilelement - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169852647

Artikelnummer

SIE6XV18755CN10

Herstellernummer

6XV18755CN10

Hersteller

SIE

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 10m cavo di collegamento flessibile antenna Access Point (RCoax e altri). SIMATIC NETCaviantenna connection cable N-Connect/RSMA plug/plugAd esempio per il collegamentodi antenne esterne ad apparecchiature attive.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie