SIEMENS - SIE6XV18755CH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT - 6XV18755CH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - sonstige
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4018359197698
Artikelnummer
SIE6XV18755CH50
Herstellernummer
6XV18755CH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
- Tipo di connettore: N-Connect/RSMA maschio/maschio
- Lunghezza: 5m
- Utilizzo: Collegamento antenne esterne ad apparecchiature attive
- Protezione: Antifiamma
- Resistenza chimica: Sì
- Assenza di silicone: Sì
- Attenuazione ridotta per una qualità del segnale radio solo minimamente influenzata.
- Facilità di installazione grazie al design preconfezionato.
- Garantisce alta affidabilità in ambienti chimicamente aggressivi.
- Rispetta le normative di sicurezza grazie alla protezione antifiamma.
N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable
Il cavo di collegamento flessibile per antenne Access Point è progettato per garantire una qualità del segnale radio ottimale con attenuazione ridotta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


