SIEMENS - SIE6XV18755CH20 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755CH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852630
Artikelnummer
SIE6XV18755CH20
Herstellernummer
6XV18755CH20
Hersteller
SIE
Kategorie:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
- Tipo di cavo: N-Connect/RSMA
- Collegamenti: maschio/maschio
- Lunghezza: 2m
- Applicazione: Collegamento di antenne esterne ad apparecchiature attive
- Attenuazione: Ridotta per minimizzare l'influenza sulla qualità del segnale radio
- Protezione: Antifiamma, chimicamente resistente e privo di silicone
- Facilita il collegamento di apparecchiature e antenne esterne.
- Garantisce una qualità del segnale radio elevata grazie all'attenuazione ridotta.
- Offre una lunga durata e resistenza in ambienti difficili grazie alla protezione antifiamma.
- Riduce i rischi chimici e di contaminazione grazie alla costruzione priva di silicone.
N-Connect/ R-SMA maschio/maschio
Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 2m cavo di collegamento flessibile antenna Access Point (RCoax e altri).
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


