Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755CH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT - 6XV18755CH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4018359300654

Artikelnummer

SIE6XV18755CH10

Herstellernummer

6XV18755CH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable

    Il cavo di collegamento flessibile offre una soluzione di alta qualità per il collegamento di antenne esterne ad apparecchiature attive.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: N-Connect/RSMA maschio/maschio
    • Lunghezza: 1m
    • Attenuazione ridotta per una qualità del segnale radio minima influenzata
    • Protezione antifiamma
    • Resistenza chimica
    • Privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile collegamento di antenne esterne a sistemi attivi
    • Utilizzo in ambienti critici grazie alla resistenza ai prodotti chimici
    • Mantenimento della qualità del segnale anche su lunghe distanze
    • Sicurezza aumentata grazie alla protezione antifiamma

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie