SIEMENS - SIE6XV18755AN10 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755AN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilelement - ohne
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852661
Artikelnummer
SIE6XV18755AN10
Herstellernummer
6XV18755AN10
Hersteller
SIE
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Kategorie:
sonstige