Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755AH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT MALE/ MALE - 6XV18755AH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4018359299934

Artikelnummer

SIE6XV18755AH50

Herstellernummer

6XV18755AH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable

    Il N-Connect maschio/maschio è un cavo flessibile preconfezionato di 5m progettato per il collegamento di antenne, adatto per IWLAN e rete radiomobile.

    Dettagli tecnici:

    • Categoria: Cavo flessibile preconfezionato
    • Lunghezza: 5m
    • Tipologia: Connettore/connettore N-Connect
    • Applicazione: Collegamento di antenne ad apparecchiature attive
    • Adatto per: WLAN e rete radiomobile
    • Attenuazione: Ridotta per mantenere la qualità del segnale radio
    • Caratteristiche: Protezione antifiamma, chimicamente resistenti e privi di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliore qualità del segnale radio grazie all'attenuazione ridotta
    • Installazione semplificata con cablaggi preconfezionati
    • Durabilità e sicurezza grazie alle proprietà chimiche e antifiamma
    • Versatilità per l'uso in diverse applicazioni di rete

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie