SIEMENS - SIE6XV18755AH20 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755AH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - sonstige
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852654
Artikelnummer
SIE6XV18755AH20
Herstellernummer
6XV18755AH20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
- Lunghezza: 2m
- Connessioni: connettore/connettore
- Adatto per WLAN e rete radiomobile
- Attenuazione ridotta per una minimizzazione dell'impatto sulla qualità del segnale radio
- Protezione antifiamma
- Resistenza chimica
- Privo di silicone
- Collegamento efficiente delle antenne ad apparecchiature attive
- Qualità del segnale radio mantenuta grazie all'attenuazione ridotta
- Sicurezza e protezione grazie alla resistenza antifiamma
- Durabilità e affidabilità in ambienti chimicamente esigenti
N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato
Il cavo flessibile N-Connect è progettato per il collegamento di antenne, garantendo prestazioni elevate in IWLAN e reti radiomobili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie