Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755AH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT MALE/ MALE - 6XV18755AH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4018359299897

Artikelnummer

SIE6XV18755AH10

Herstellernummer

6XV18755AH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato

    Il cavo flessibile N-Connect è progettato per il collegamento di antenne, ottimale per IWLAN e reti radiomobili.

    Dettagli tecnici:

    • lunghezza: 1m
    • connettori: maschio/maschio
    • compatibile con antenne di apparecchiature attive
    • ridotta attenuazione per una qualità del segnale radio ottimale
    • protezione antifiamma e resistenza chimica
    • privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • collegamento affidabile per IWLAN e reti radiomobili
    • minimizza l'impatto sull'integrità del segnale radio
    • adatto per uso in ambienti critici grazie alla resistenza chimica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie