SIEMENS - SIE6XV18752D IWLAN RCOAX CABLE PE 1/2 5GHZ - 6XV18752D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - sonstige
MIMO - nein
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
20 M
EAN
4019169851541
Artikelnummer
SIE6XV18752D
Herstellernummer
6XV18752D
Hersteller
SIE
Anschluss:
sonstige
MIMO:
nein
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Anschlusskabel:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
- Campo di temperatura ampliato: -40 °C/+85 °C
- Fornibile a metraggio min.: 20 m
- Unità di fornitura: max. 1000 m
- Adatto per trasportatori aerei monorotaia elettrici, sistemi di trasporto automatici (AGV), gru e altro.
- Massima affidabilità grazie al campo radio controllato e definito lungo il cavo.
- Trasmissione dati senza contatto, esente da usura,vantaggio per una manutenzione ridotta.
- Risparmio di costi grazie alla sostituzione di conduttori a contatti strisciante e fotocellule per dati.
- Grande flessibilità nella posa.
- Protezione dell'investimento grazieall'integrazione di apparecchiature PROFIBUS.
IWLAN RCoax Cable PE 1/2'' 5 GHz short distance
Come antenna speciale funzionante in collegamento con Access Points, il cavo coassiale assicura collegamenti radio affidabili in aree problematiche per la comunicazione radio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


