Startseite

SIEMENS - SIE6XV18742A POF STANDARD CABLE GP 980/1000 SOLD BY M - 6XV18742A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

EAN

4019169851237

Artikelnummer

SIE6XV18742A

Herstellernummer

6XV18742A

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

grün

    Pof Standard Cable GP 980/1000

    This PROFINET standard cable is designed for flexible networking solutions, available in custom lengths.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Standard Cable
    • Protocol: PROFINET
    • Available Lengths: Minimum order quantity of 20 m, maximum length of 500 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Customizable lengths to match specific project requirements.
    • High compatibility withPROFINET systems.
    • Robust construction suitable for diverse industrial environments.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie