SIEMENS - SIE6XV18736GT20 FO GROUND CABLE 50/125 200 M - 6XV18736GT20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Packung
1 ST
EAN
4019169851046
Artikelnummer
SIE6XV18736GT20
Herstellernummer
6XV18736GT20
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Ground Cable 50/125
- Connettori: 2x2 connettori SC
- Utensile di inserimento: incluso
- Lunghezza: 200m
- Facilità di installazione grazie agli utensili inclusi.
- Connessioni stabili e affidabili per sistemi di comunicazione.
- Adatto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasmissione dati.
Fo ground cable 50/125
Il FO Ground Cable 50/125 è un cavo ottico di alta qualità progettato per garantire connessioni efficienti e stabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


