SIEMENS - SIE6XV18736GT10 FO GROUND CABLE 50/125 100 M - 6XV18736GT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Packung
1 ST
EAN
4019169851039
Artikelnummer
SIE6XV18736GT10
Herstellernummer
6XV18736GT10
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Lunghezza: 100m
- Confezionato con 2x2 connettori SC
- Include utensile di inserimento
- Facilità di installazione grazie all'utensile di inserimento incluso
- Connettori SC garantiscono una connessione stabile e sicura
- Lunghezza di 100m per flessibilità nelle installazioni
FO Ground Cable 50/125
Il cavo FO Ground è progettato per applicazioni di rete con connettori SC e include un utensile di inserimento per facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


