SIEMENS - SIE6XV18736AT15 FO STANDARD CABLE 50/125 150 M - 6XV18736AT15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850889
Artikelnummer
SIE6XV18736AT15
Herstellernummer
6XV18736AT15
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Confezionato con 2x2 connettori SC
- Utensile di inserimento incluso
- Lunghezza 150m
- Facile installazione grazie ai connettori SC
- Ottima qualità di trasmissione per applicazioni critiche
- Pronto all'uso con utensile di inserimento incluso
Cavo FO Standard GP (50/125)
Il cavo FO Standard GP (50/125) è progettato per garantire prestazioni ottimali nella trasmissione di dati ad alta velocità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


