SIEMENS - SIE6XV18736AT10 FO STANDARD CABLE 50/125 100 M - 6XV18736AT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Packung
1 ST
EAN
4019169850872
Artikelnummer
SIE6XV18736AT10
Herstellernummer
6XV18736AT10
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipologia: Cavo in fibra ottica 50/125
- Confezionato con 2x2 connettori SC
- Include utensile di inserimento
- Lunghezza: 100 metri
- Facile installazione grazie agli utensili inclusi.
- Connessioni sicure con connettori SC.
- Ideale per applicazioni che richiedono alta capacità di trasmissione dati.
- Adatto per ambienti industriali e di automazione.
Cavo FO standard GP (50/125)
Il cavo FO standard GP (50/125) è progettato per garantire una connessione affidabile nelle reti di comunicazione in fibra ottica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


