SIEMENS - SIE6XV18736AN80 FO STANDARD CABLE 50/125 80 M - 6XV18736AN80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 80 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Packung
1 ST
EAN
4019169850865
Artikelnummer
SIE6XV18736AN80
Herstellernummer
6XV18736AN80
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
80 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO standard GP (50/125)
- Connettori: 2x2 connettori SC
- Utensile di inserimento: Incluso
- Lunghezza: 80m
- Facilita l'installazione rapida delle reti in fibra ottica.
- Connessioni stabili e ad alte prestazioni grazie ai connettori SC di alta qualità.
- Inclusione dell'utensile di inserimento consente un'installazione immediata.
Cavo FO Standard GP (50/125)
Il cavo FO standard GP (50/125) è progettato per facilitare connessioni di rete in fibre ottiche con una confezione che include connettori SC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


