SIEMENS - SIE6XV18736AN50 FO STANDARD CABLE 50/125 50 M - 6XV18736AN50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850858
Artikelnummer
SIE6XV18736AN50
Herstellernummer
6XV18736AN50
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Lunghezza: 50m
- Confezionato con 2x2 connettori SC
- Tipo di cavo: FO standard GP (50/125)
- Utensile di inserimento incluso
- Facile installazione grazie ai connettori SC preassemblati.
- Elevata qualità di trasmissione dei dati.
- Include un utensile di inserimento per una configurazione rapida.
- Adatto per varie applicazioni industriali e commerciali.
Cavo FO standard GP (50/125)
Il cavo FO standard GP (50/125) è progettato per garantire una connessione di alta qualità nelle applicazioni di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


