SIEMENS - SIE6XV18736AH05 FO STANDARD CABLE 50/125 0.5 M - 6XV18736AH05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 0.5 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850759
Artikelnummer
SIE6XV18736AH05
Herstellernummer
6XV18736AH05
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO standard GP (50/125)
- Connettori: 2x2 connettori SC
- Lunghezza: 0,5 m
- Facilità di installazione grazie ai connettori SC preassemblati.
- Elevata qualità nella trasmissione dei dati ottici.
- Compatibilità con diversi sistemi di rete.
Cavo FO standard GP (50/125)
Il cavo FO standard GP è progettato per offrire connessioni ottiche di alta qualità con connettori SC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


