Startseite

SIEMENS - SIE6XV18735RH30 FO ROBUST CABLE 50/125 3.0 M - 6XV18735RH30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855204

Artikelnummer

SIE6XV18735RH30

Herstellernummer

6XV18735RH30

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

    FO Robust Cable GP 50/125

    Il FO Robust Cable GP 50/125 è progettato per garantire connessioni affidabili in ambienti industriali, confezionato con 2x connettori LC Duplex e una lunghezza di 3,0m.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 3,0m
    • Tipo di cavo: FO Robust Cable GP 50/125
    • Connettori: 2x LC Duplex

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita una connessione stabile anche in condizioni difficili.
    • Connettori optimizzati per prestazioni elevate e facile installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie