SIEMENS - SIE6XV18735AT15 FO STANDARD CABLE 50/125 150 M, LC-PLUG - 6XV18735AT15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4019169856775
Artikelnummer
SIE6XV18735AT15
Herstellernummer
6XV18735AT15
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard Cable GP 50/125
- Connettori: 2x connettori LC Duplex
- Lunghezza: 150m
- Elevata capacità di trasmissione di dati grazie al design in fibra ottica.
- Facile installazione e collegamento con i connettori LC Duplex.
- Robustezza e resistenza degli standard di cablaggio per applicazioni industriali.
Fo Standard Cable Gp 50/125
Il FO Standard Cable GP 50/125 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile con un'ottima qualità del segnale grazie ai connettori LC Duplex.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


