SIEMENS - SIE6XV18735AN80 FO STANDARD CABLE 50/125 80 M, LC-PLUG - 6XV18735AN80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 80 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169856751
Artikelnummer
SIE6XV18735AN80
Herstellernummer
6XV18735AN80
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
80 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: FO Standard Cable GP 50/125
- Connettori: 2x connettori LC Duplex
- Lunghezza: 80m
- Connessione veloce e affidabile per reti dicomunicazione.
- Facile da installare grazie ai connettori LC Duplex.
- Adatto per applicazioni che richiedono una trasmissione dati ad alta velocità.
Fo Standard Cable Gp 50/125
Il FO Standard Cable GP 50/125 è progettato per garantire una connessione affidabile nelle reti di comunicazione, confezionato con 2x connettori LC Duplex e una lunghezza di 80m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


