Startseite

SIEMENS - SIE6XV18735AN50 FO STANDARD CABLE 50/125 50 M, LC-PLUG - 6XV18735AN50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 50 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856744

Artikelnummer

SIE6XV18735AN50

Herstellernummer

6XV18735AN50

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

50 m

Mantel-Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP20

    Fo Standard Cable Gp 50/125

    Il FO Standard Cable GP 50/125 è progettato per garantire connessioni affidabili e veloci in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 50m
    • Confezionato con 2x connettori LC Duplex
    • Tipo di fibra: 50/125 μm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie ai connettori LC Duplex inclusi.
    • Ottimizzato per prestazioni elevate in rete.
    • Soluzione ideale per ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie