Startseite

SIEMENS - SIE6XV18735AN30 FO STANDARD CABLE 50/125 30 M, LC-PLUG - 6XV18735AN30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 30 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856720

Artikelnummer

SIE6XV18735AN30

Herstellernummer

6XV18735AN30

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

30 m

Mantel-Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP20

    FO Standard Cable GP 50/125

    Confezionato con 2x connettori LC Duplex, questo cavo offre una lunghezza di 30m per una trasmissione efficiente dei dati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: FO Standard Cable GP 50/125
    • Connettori: 2x LC Duplex
    • Lunghezza: 30m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di connessione grazie ai connettori LC Duplex.
    • Design robusto per una lunga durata e affidabilità nel tempo.
    • Adatto per applicazioni di rete che richiedono prestazioni ottimali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie