Startseite

SIEMENS - SIE6XV18735AN20 FO STANDARD CABLE 50/125 20 M, LC-PLUG - 6XV18735AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 20 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856713

Artikelnummer

SIE6XV18735AN20

Herstellernummer

6XV18735AN20

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

20 m

Mantel-Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP20

    FO Standard Cable GP 50/125

    Confezionato con 2x connettori LC Duplex, lunghezza 20m, il FO Standard Cable GP 50/125 è progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione di dati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: FO Standard Cable GP 50/125
    • Connettori: 2x LC Duplex
    • Lunghezza: 20m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie ai connettori preassemblati.
    • Elevata capacità di trasmissione dati per applicazioni di rete.
    • Design robusto per una maggiore durabilità e affidabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie