SIEMENS - SIE6XV18735AN15 FO STANDARD CABLE 50/125 15 M, LC-PLUG - 6XV18735AN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169856706
Artikelnummer
SIE6XV18735AN15
Herstellernummer
6XV18735AN15
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard Cable GP 50/125
- Connettori: 2x LC Duplex
- lunghezza: 15m
- Elevata capacità di trasmissione per applicazioni dati.
- Facile installazione grazie ai connettori preassemblati.
- Design compatto e leggero per una gestione efficiente dei cablaggi.
Fo Standard Cable Gp 50/125
Il cavo FO Standard è progettato per garantire una trasmissione ottimale dei dati con 2 connettori LC Duplex e una lunghezza di 15m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


