SIEMENS - SIE6XV18733GT30 FO GROUND CABLE 50/125 300 M - 6XV18733GT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 300 m
Mantel-Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850742
Artikelnummer
SIE6XV18733GT30
Herstellernummer
6XV18733GT30
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
300 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
- Lunghezza: 300m
- Tipo di cavo: FO Ground Cable 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Incluso: utensile di inserimento
- Facilita l'installazione grazie all'utensile di inserimento fornito.
- Consente una connessione affidabile in ambienti di rete avanzati.
- La lunghezza di 300m offre flessibilità per diverse configurazioni di rete.
Fo ground cable 50/125
Il FO Ground Cable 50/125 è un cavo ottico confezionato con connettori BFOC e utensile di inserimento, ideale per applicazioni di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


