Startseite

SIEMENS - SIE6XV18733GT10 FO GROUND CABLE 50/125 100 M - 6XV18733GT10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 100 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850728

Artikelnummer

SIE6XV18733GT10

Herstellernummer

6XV18733GT10

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

100 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

    Fo ground cable 50/125

    Il FO Ground Cable 50/125 è un cavo di fibra ottica confezionato con connettori BFOC, progettato per garantire una connessione affidabile e robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato 2x2 connettori BFOC
    • Utensile di inserimento incluso
    • Lunghezza del cavo: 100 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie all'utensile di inserimento fornito
    • Maggiore affidabilità e durata del cavo per applicazioni di rete
    • Componente ideali per la realizzazione di reti di comunicazione avanzate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie