Startseite

SIEMENS - SIE6XV18733AT30 FO STANDARD CABLE 50/125 300 M - 6XV18733AT30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 300 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850599

Artikelnummer

SIE6XV18733AT30

Herstellernummer

6XV18733AT30

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

300 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

grün

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fo Standard Cable 50/125

    Il FO Standard Cable 50/125 è progettato per garantire una trasmissione dati efficace e affidabile, confezionato con connettori BFOC e utensili di inserimento inclusi.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 300 m
    • Tipologia: 2x2 con connettori BFOC
    • Applicazione: SIMATIC NET Cavi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie all'utensile di inserimento incluso.
    • Affidabilità nella trasmissione grazie ai connettori di alta qualità.
    • Versatilità per svariate applicazioni in ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie