SIEMENS - SIE6XV18733AT20 FO STANDARD CABLE 50/125 200 M - 6XV18733AT20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Packung
1 ST
EAN
4019169850582
Artikelnummer
SIE6XV18733AT20
Herstellernummer
6XV18733AT20
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Include utensile di inserimento
- Lunghezza: 200m
- Facile installazione grazie all'utensile di inserimento incluso.
- Connettori di alta qualità per prestazioni ottimali.
- Versatilità nella connessione di diversi dispositivi ottici.
Fo Standard Cable 50/125
Il cavo FO Standard 50/125 è confezionato con 2x2 connettori BFOC e include un utensile di inserimento, con una lunghezza di 200m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


