Startseite

SIEMENS - SIE6XV18733AN50 FO STANDARD CABLE 50/125 50 M - 6XV18733AN50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 50 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850544

Artikelnummer

SIE6XV18733AN50

Herstellernummer

6XV18733AN50

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

50 m

Mantel-Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP20

    Fo Standard Cable 50/125

    Il FO Standard Cable 50/125 è un cavo progettato per applicazioni di rete ottica con connettori BFOC e un utensile di inserimento incluso, lungo 50 metri.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: FO Standard Cable 50/125
    • Connettori: 2x2 connettori BFOC
    • Lunghezza: 50 metri
    • Applicazione: SIMATIC NET

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione grazie all'utensile di inserimento incluso.
    • Affidabilità nelle comunicazioni di rete ottica.
    • Progettato per supportare elevate velocità di trasmissione dati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie