SIEMENS - SIE6XV18733AH50 FO STANDARD CABLE 50/125 5.0 M - 6XV18733AH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850483
Artikelnummer
SIE6XV18733AH50
Herstellernummer
6XV18733AH50
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
- Type: FO Standard Cable
- Connector: 2x2 BFOC
- Length: 5.0 m
- Ensures high-speed data transmission for optimal performance.
- Easy installation with standardized connectors.
- Durable design suitable for various environments.
Fo Standard Cable 50/125
Fo Standard Cable 50/125 is designed for reliable and high-performance optical connectivity with 2x2 BFOC connectors.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


