SIEMENS - SIE6XV18733AH20 FO STANDARD CABLE 50/125 2.0 M - 6XV18733AH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Packung
1 ST
EAN
4019169850469
Artikelnummer
SIE6XV18733AH20
Herstellernummer
6XV18733AH20
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard Cable 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Lunghezza: 2,0m
- Applicazione: SIMATIC NET
- Facilita connessioni ottiche affidabili e ad alte prestazioni.
- Consente una facile integrazione con il sistema SIMATIC NET.
- La lunghezza di 2,0m offre flessibilità nell'installazione.
FO Standard Cable 50/125
Confezionato con 2x2 connettori BFOC, questo cavo ottico ha una lunghezza di 2,0m ed è progettato per applicazioni di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


