Startseite

SIEMENS - SIE6XV18733AH10 FO STANDARD CABLE 50/125 1.0 M - 6XV18733AH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850452

Artikelnummer

SIE6XV18733AH10

Herstellernummer

6XV18733AH10

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

grün

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fo Standard Cable 50/125

    Il FO Standard Cable 50/125 è progettato per connessioni di rete con una lunghezza di 1,0 m e connettori BFOC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: FO Standard Cable 50/125
    • Connettori: 2x2 connettori BFOC
    • Lunghezza: 1,0 m
    • Applicazione: Simatic Net Cavi FO Standard

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la connessione affidabile nelle reti di telecomunicazione.
    • Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e sistemi.
    • Design compatto che riduce l'ingombro nelle installazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie