SIEMENS - SIE6XV18732R MM FO ROBUST CABLE (2G50/125) SOLD BY M - 6XV18732R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
20 M
EAN
4019169854139
Artikelnummer
SIE6XV18732R
Herstellernummer
6XV18732R
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
- Tipo: Cavo per impiego ed esterno
- Protezione: Antiroditori
- Sezionabile: Sì
- Connettore: Senza connettore
- Fornibile a metraggio
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Max. lunghezza: 2000 m
- Tipo di cavo: SIMATIC NETcaviMM FO Robust Cable GP (PROFINET tipo C)
- Adatto per ambienti esterni e condizioni difficili grazie alla protezione antiroditori.
- Flessibilità nell'installazione con la possibilità di sezionare il cavo.
- Disponibile in metraggio per soddisfare esigenze specifiche e progetti di diverse dimensioni.
Mm Fo Robust Cable Gp (2G50/125)
Il cavo è progettato per impieghi esterni, con protezione antiroditori e la possibilità di essere sezionato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


